15 © AS Würth 07/24 DMH 10 Kood 0703 712 1 SURUÕHUMEISEL Võimas suruõhumeisel keretöödeks, pinnakatete eemaldamiseks jne. Tugev, osaliselt kummikattega korpus Pikk kasutusiga ning kaitse külma eest. Ergonoomiline mittelibisev käepide koos reguleeritava päästikuga Käepärane ja kasutajasõbralik. Löök on täpselt kontrollitav. Plastkohvris koos meislitega Mugav kaasas kanda või ladustada koos vajalike tarvikutega. Lisavarustusena saadav nõeltekomplekt Metallpindade roostest puhastamiseks. Komplekt sisaldab Nr Kood Nimetus 1 0703 712 X Suruõhumeisel DMH 10 2 0703 712 001 Lapikmeisel 3 0703 712 002 Plekkide eraldamise meisel 4 0703 712 003 Punktide avamise meisel 5 0703 712 004 Terava otsaga meisel 6 0703 712 005 Torude eraldamise meisel 7 0703 712 006 Vedru 8 0703 712 007 Kiirühendus Lisavarustus Nr Kood Nimetus 9 0703 712 008 Nõeltekomplekt (19nõela 3 mm) Tehnilised andmed Tööriista kinnitus mm Löökide arv min-1 Töörõhk bar Kaal kg Mõõdud mm Keskmine õhukulu l/min Õhuliide Min voolikumõõt mm Helirõhk dB(A) 10,2 2900 6,3 1,73 218 x 56 x 176 76,4 1/4” 8 96,3 1. 4. 6. 7. 8. 9. 5. 3. 2.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=