Peitpea Ph-rist DIN 7982 SFS 2760 Tsingitud (C1) ** – Roostevaba A2 *** – Pz Ø mm L mm Ph Tsingitud Pz Happekindel A4 2,9 6,5 0116 29 65 0127 629 65 9,5 0116 29 95 0127 629 95 13 0116 29 13 0127 629 13 16 0127 629 16 19 0127 629 19 3,5 9,5 0116 35 95 0127 635 95 13 0116 35 13 0127 635 13 16 0116 35 16 0127 635 16 19 0116 35 19 0127 635 19 25 0116 35 25 0127 635 25 32 0116 35 32 0127 635 32 38 0116 35 38 0127 635 38 3,9 16 0116 39 16 19 0116 39 19 4,2 9,5 0127 642 95 13 0116 42 13 0127 642 13 16 0116 42 16 0127 642 16 Ø mm L mm Ph Tsingitud Pz Happe- kindel A4 4,2 19 0116 42 19 0127 642 19 25 0116 42 25 0127 642 25 4204 742 25* 32 0116 42 32 0127 642 32 38 0127 642 38 50 0127 642 50 4,8 13 0127 648 13 16 0116 48 16 0127 648 16 19 0116 48 19 0127 648 19 22 0116 48 22 25 0116 48 25 0127 648 25 25 0116 204 825*** 32 0116 48 32 0127 648 32 38 0116 48 38 0127 648 38 45 0116 48 45 50 0116 48 50 0127 648 50 Ø mm L mm Ph Tsingitud Pz Happe- kindel A4 5,5 25 0127 655 25 60 0123 55 60 ** 70 0123 55 70 ** 6,3 32 0116 63 32 38 0127 663 38 50 0116 63 50 Ø mm 2,8 3,5 3,9 4,2 4,8 d2 mm 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 k mm 1,7 2,1 2,3 2,5 3 Otsik nr. 1 2 2 2 2 PLEKIKRUVI Peitpea TX otsik ISO 14586 Happekindel A4 (C4) Ø mm L mm TX Happekindel A4 2,9 13 4205 29 13 16 4205 29 16 19 4205 29 19 25 4205 29 25 3,5 9,5 4205 35 95 13 4205 35 13 16 4205 35 16 19 4205 35 19 25 4205 35 25 32 4205 35 32 38 4205 35 38 4,2 9,5 4205 42 95 13 4205 42 13 16 4205 42 16 19 4205 42 19 25 4205 42 25 32 4205 42 32 38 4205 42 38 Pz-rist DIN7982 Happekindel A4 (C4) Ø mm L mm TX Happekindel A4 4,8 9,5 4205 48 95 13 4205 48 13 16 4205 48 16 19 4205 48 19 25 4205 48 25 32 4205 48 32 38 4205 48 38 50 4205 48 50 124
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=