8 SURUÕHU NARRED DRS 1/2” suruõhu narre Töökindlad narred • Tahapoole suunatud väljuv õhk lisab tööturvalisust • Lihtne ja vastupidav konstruktsioon tagab pausideta töö • Suunavaheti Narred on varustatud pea kummikaitsmega, mis vähendab mustuse pääsemist mehhanismini. Korpus on kummipinnakattega meeldiva haarde saamiseks ja samas see isoleerib suruõhust tuleva külma mõju kasutaja käele. Õhuliides on laagritega, takistamaks suruõhuvooliku keerdumisest tulenevat ”väänamist”. Narre võimsus on reguleeritav päästiku vastas asuva regulaatoriga. Väljundvõimsus 108 W Väändemomendiala 6–30 Nm Max väändemoment 40 Nm 6,3 bar Poltidele Ø 6 mm Pikkus 170 mm Õhukulu 90 l/min Kaal 0,53 kg Liide 1/4” NPT Soovitav voolikumõõt 6 mm Väike 1/4” ja 3/8” narre Väike narre mis mahub armatuurlaua alla, kapoti alla ja muudesse kitsastesse kohtadesse. Max väändemoment 30 Nm 30 Nm Pikkus 125 mm 125 mm Õhukulu 93 l/min 93 l/min Kaal 390 g 390 g Liide 1/8” 1/8” Soovitav voolikumõõt 9 mm 9 mm 1/4” 3/8” Kood 0703 820 0 0703 821 0 Kood 0703 812 0 Pöörete arv 170 p/min Max poldimõõt M12 Max väändemoment 70 Nm Õhukulu 110 l/min Õhuliides 1/4” NPT Soovitav voolikumõõt 10 mm Pikkus 263 mm Kaal 1,16 kg Kood 0703 838 0 DRS 3/8” suruõhu narre
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=