17 © AS Würth 07/24 Pöörete arv 27000 p/min Võimsus 0,22 kW Padruni mõõt 6 mm Keskmine õhukulu 93 l/min Max õhukulu 200 l/min Õhuliides 1/4” NPT Soovitav voolikumõõt 9 mm Pikkus 151 mm Kaal 0,37 kg Pöörete arv 25000 p/min Võimsus 0,39 kW Padruni mõõt 6 mm Keskmine õhukulu 93 l/min Max õhukulu 280 l/min Õhuliides 1/4” NPT Soovitav voolikumõõt 9 mm Pikkus 170 mm Kaal 0,60 kg Pöörete arv 22000 p/min Võimsus 0,224 kW Padruni mõõt 6 mm Keskmine õhukulu 113 l/min Õhuliides 1/4” NPT Soovitav voolikumõõt 9 mm Pikkus 158 mm Kaal 0,50 kg LIHVMASINAD Lihvmasinad kiiruse reguleerimisega Kood 0703 241 0 Kood 0703 242 0 Kood 0703 231 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=