10 SURUÕHU LINTLIHVIJAD Pneumaatiline lihvija kraadide eemaldamiseks ja kitsastes kohtades lihvimiseks DSF 20 DSF 10 Kood 0703 282 0 Kood 0703 272 0 Tehnilised andmed Tühikäigupöörded 15000 p/min Väljundvõimsus 429 W Õhuliide 1/4˝ Keskmine õhukulu 107 l/min Töörõhk 6,2 bar Minimaalne voolikumõõt 9 mm Kaal 1,43 kg Tehnilised andmed Tühikäigupöörded 15000 p/min Väljundvõimsus 317 W Õhuliide 1/4˝ Keskmine õhukulu 93 l/min Töörõhk 6,2 bar Minimaalne voolikumõõt 9 mm Kaal 0,73 kg Lihvlindid Mõõdud Kood Pakend P40 20 x 520 mm 0672 993 004 10 P60 20 x 520 mm 0672 993 006 10 P80 20 x 520 mm 0672 993 008 10 Lihvlindid Mõõdud Kood Pakend P40 10 x 330 mm 5M94 700 040 10 P60 10 x 330 mm 5M94 700 060 10 P80 10 x 330 mm 5M94 700 080 10 P120 10 x 330 mm 5M94 700 120 10
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=