19 © AS Würth 07/24 Tugiketas liimiga 0586 150 10 Tugiketas takjaga 0586 600 015 0586 600 016 0586 600 017 Komplektis 1 liimkinnitusega tald. EKSTSENTRILINE LIHVMASIN Ø 152 mm / 6” Kood 0703 999 074 Ketta mõõt 6˝ / 152 mm Õhukulu 280 l/min Õhuliides 1/4˝ NPT Soovitav voolikumõõt 10 mm Pöörete arv 8000 p/min Pikkus 230 x 128 mm Kaal 1,8 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=