20 SURUÕHU LIHVMASIN DBS 3500 Tööriist ei määri ega ummistu Optimaalne pöörlemiskiirus tagab madala töötemperatuuri. Vastupidavad harjad Harjade otsad on karastatud. Palju erinevaid kasutusvõimalusi Erinevad harjatüübid, mis sobivad paljude materjalide töötlemiseks. Kasutuskohad • Sobib keevisliidete puhastamiseks, värvi, rooste, kaitselaki jne eemaldamiseks • 23 mm harjad sobivad suurtele pindadele • 11 mm harjad on suure jõudlusega ja sobivad raskesti ligipääsetavates kohtades töötamiseks Äärmiselt mugav ja kerge seade, mis sobib alusmastiksi, hermeetikute, värvi, rooste jne eemaldamiseks Kood 0703 351 0 Töörõhk 6,3 bar Pöörete arv max 3500 p/min Õhukulu 110 l/min Vooliku min Ø 9 mm Kaal 1,1 kg Komplekt sisaldab Toode Kood Kogus 0703 351 0 Harja hoidik 23 mm 0703 350 2 1 Harja hoidik 11 mm 0703 350 21 1 Abrasiivsed harjad Kood 0703 350 1 (hoidik 23 mm) Kood 0703 350 51 (hoidik 11 mm) RST harjad Kood 0703 350 4 (hoidik 23 mm) Kood 0703 350 41 (hoidik 11 mm) Puhastusketas 30 mm Kood 0585 91 (hoidik 23 mm)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=