21 © AS Würth 07/24 ROLOCK LIHVMASIN Väike ja võimas suruõhu lihvmasin Rolock lihvmasinaga tuleb kasutada tugiketast Kood 0703 232 0 Pöörete arv 15 000 p/min Võimsus 224 W Õhukulu 113 l/min Kaal 720 g Max töörõhk 6,3 bar Õhuliides 1/4'' Min voolikumõõt 8 mm Tööriista kinnitus M6 x1,25mm Lisatooted Nimetus Ø Võll Kood Rolock tugiketas 50 mm 6 mm 0586 578 01 Rolock tugiketas 76 mm 6 mm 0586 578 02 Ergonoomiline, kummikattega käepide Mugav ja libisemiskindel. Kerge ja kompaktne Ei väsita kasutajat ja sobib tööks kitsastes kohtades. Reguleeritav kiirus Igale tööle sobivaim pöörlemiskiirus. Summutiga õhu väljalaskeava käepideme otsas Väljuv õhk juhitakse eemale tööpiirkonnast. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=