Würth kataloog

14 SURUÕHU PLEKISAAG WPS 3000 Kood 0703 892 1 Löögi sagedus 12000 min-1 Õhukulu 300 l/min Töörõhk 6,3 bar Min voolikumõõt 8 mm Pikkus 280 mm Kaal 0,83 kg Võimas plekisaag, mis sobib erinevateks plekitöödeks, k.a kõrgtugevate teraste ja erikõvadusega alumiiniumi lõikamiseks Vibratsiooniväärtus < 2,5 m/s2 • Võnkeamplituud 5–10 mm • Kiire ja lihtne lõikamine • Lõikab värinavabalt

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=