23 © AS Würth 07/24 SURUÕHU NURKLIHVIJA 125 MM Kood 0703 856 0 Ketta mõõt 5”/125 mm Õhukulu 113 l/min Võimsus 0,6 kW Õhuliides R 1/4” Minimaalne voolikumõõt 9 mm Pikkus 255 mm Kaal 1,6 kg Võll 22 mm / M14 SURUÕHU NURKLIHVIJA DTS 100 Ideaalne kitsastes kohtades kasutamiseks Lihvimispea kõrgus ainult 50 mm. Mugav töötada pikaajaliselt Soojusisolatsiooniga käepide. Lihtne ja kiire ketta vahetus Spindli lukustus. Tööriistadeta kettakatte reguleerimine Kettakatte saab lukustadada üheteistkümnesse erinevasse asendisse. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Pikk vars ja madal üldkõrgus võimaldavad lõigata raskesti ligipääsetavates kohtades Kood 5714 200 0 Pöörlemiskiirus 14000 p/min Ketta läbimõõt 100 mm Õhuliides 1/4˝ Min voolikumõõt 9 mm Kaal 1,7 kg Töörõhk 6,3 bar Iga kord enne kasutamist lisada mõned tilgad suruõhuõli, juhul kui õhuliinis ei ole õlitust.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=