16 SURUÕHU MULTITÖÖRIIST Mitmekülgne kuuskant kinnitus Võimaldab kasutada tavapäraseid klaasilõiketerasid ja tarvikuid. Pendelliikumine Mehaaniline eraldamine ilma kahjuliku löögita. Kaitseriiv Ei toimu juhuslikku seadme sisselülitamist. Väljuv õhk juhitakse kasutajast ja tööpiirkonnast eemale Kvaliteetsed kuullaagrid tagavad pika kasutusea DMS 2 Kood 0703 862 1 Tugev tööriist sõidukite tuuleklaaside eemaldamiseks, kere lõiketöödeks ning nurkade ja äärte lihvimiseks. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Multitööriist DMS 2 0703 862 X Õliti 0709 861 055 Väljuva õhu süsteem 0709 861 035 Lehtvõti 0709 861 040 Võti 0709 861 041 Tehnilised andmed Mudel DMS 2 Tera liikumine 0 - 20000 min-1 Töörõhk 6,3 bar Kaal 1,1 kg Mõõdud (P x L x K) 180 x 42 x 67 mm Keskmine õhukulu 370 l/min Õhuliide R 1/4” Min voolikumõõt 8 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=