25 © AS Würth 07/24 SURUÕHU NEEDITÕMBAJA Käepärane ja kompaktne suruõhu needitõmbaja PNG 102 Kood 0703 937 22 PNG 122 Kood 0703 937 33 • Igast materjalist tõmbneetidele 2,4–5,0 mm ning piiratud kasutus 6,0 mm alu/terasneetidega • Max naela läbimõõt 3,2 mm • Igast materjalist tõmbneetidele 2,4–6,4 mm • Monoboltide 6,5 mm paigaldamiseks, kasutades otsikut 0946 830 • Max naela läbimõõt 4,5 mm Eelised • Patenteeritud tõmbelõugade süsteem, mis suurendab lõugade kasutusiga • Kindel, mittelibisev haare naelast • Vähendatud õhukulu läbi suruõhu topeltkasutuse needi paigaldamisel ja naela eemaldamisel • Ülerõhu klapp väldib ülekoormuse tekkimist • Madal vibratsioonitase ning hea helisummutus • Kummikattega käepide • Naelakoguja koos integreeritud ohutusseadmega • Pööratav õhusuunaja Otsa mõõdud mm: PNG 102 PNG122 Komplekt sisaldab Nimetus PNG 102 PNG 122 Otsik 17/27 4,0 mm alu, teras RST 0949 20 4 – Otsik 17/29 4,0 mm alu, teras RST 0949 20 5 – 4,8/5,0 mm alu, vask – – Otsik 17/32 4,8/5,0 mm alu, teras 0949 20 6 – Otsik 17/36 5,0/6,0 mm alu, teras RST 0949 20 7 0949 20 7 Otsik 17/40 6,0 mm alu, teras – 0949 20 21 6,4 mm alu – – Otsik 17/45 6,4 mm alu, teras RST – 0949 20 22 8,0 mm alu – – Võti 12/14 – – Võti 14/17 – – Hüdraulikaõli 100 ml – – Konteiner õliga täitmiseks – – Varuosad Nimetus Kood Otsik 17/18 2,4 mm alu ja 3,2 mm alu ja vaskneetidele 0949 20 11 Otsik 17/24 3,0/3,2 mm alu, vask, teras, RST neetidele 0949 20 3 Otsik monoboldile 6,5 mm alu, teras, RST 0946 830 Tõmbelõuad 3 tk 0709 937 501 Kogumiskonteiner PNG102 -le 0709 937 645 Kogumiskonteiner PNG122 -le 0709 937 647 Õhuliidese adapter 1/4" 0709 937 671 Suruõhuvoolik 6 mm, 10 m 0699 906 1 Tehnilised andmed Nimetus PNG 102 PNG 122 Kaal kg 1,6 1,9 Pikkus mm 278 312 Kõrgus mm 291 317 Töörõhk bar 5–7 bar 5–7 bar Tõmbejõud 5 bar N 9000 N 14 000 N Tõmbe pikkus mm 18 25 Õhukulu needi kohta l 2,3 4,8 Vooliku Ø mm 6 6 PNG 102 PNG 122
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=