© AS Würth 06/24 *–Rihveldusega Ø mm 2,9 3,5 4,2 4,8 d2 mm 5,6 6,9 8,2 9,5 k mm 2,2 2,6 3 3,5 Otsik nr. 1 2 2 2 Ümarpea 0115Pz-rist, tömp ots Pz DIN 7981 Tsingitud (C1) Ø mm L mm Kood 2,9 6,5 0115 302 965 16 0115 302 916 3,5 6,5 0115 303 565 9,5 0115 303 595 13 0115 303 513 16 0115 303 516 Ø mm L mm Kood 3,9 9,5 0115 303 995 4,2 6,5 0115 304 265 9,5 0115 304 295 13 0115 304 213 1115 904 213* 16 0115 304 216 Ø mm L mm Kood 4,2 19 0115 304 219 22 0115 304 222 25 0115 304 225 4,8 9,5 0115 304 895 13 0115 304 813 19 0115 304 819 PLEKIKRUVI Ø mm 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3 8 9.5 Materjali min paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1 Materjali max paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5 Puur (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7 Ümarpea ISO 14585 TX ots Tsingitud COMPANY Ø mm L mm Kood 5,5 25 4210 155 25 COMPANY 125
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=