18 SURUÕHU LIHVMASIN 1/4˝ TUGEV Kood 0703 999 053 Pöörete arv 20000 p/min Võimsus 0,52 kW Padruni mõõt 6 mm Õhukulu 510 l/min Õhuliides 1/4˝ NPT Soovitav voolikumõõt 10 mm Pikkus 320 mm Kaal 1,3 kg Heavy Duty lihvmasin kiiruse reguleerimisega SURUÕHU LIHVMASIN DTS 152 C-2 Õlivaba, võimas suruõhumootor • Töödeldavale pinnale ei jää õlijääke • Efektiivne tööprotsess Kaitseriiviga lüliti Lihvpaberit saab vahetada ilma tööriista suruõhuvõrgust eemaldamata. Suured tolmukaitsmega laagrid Tugev ja vastupidav. Efektiivne ja pöörlev helisummuti Minimaalne müra ning suurem kasutusmugavus. Väline tolmueemaldus Tolm ei takista töötamist ja ei tekita tervisekahjustusi. Väga kompaktne korpus Ergonoomiline kuju ja mugav käsitseda. Kood 0703 752 1 Tugiketta läbimõõt 150 mm / 6” Töörõhk 6,3 bar Kaal 0,71 kg Õhukulu 113 l/min Kiirus tühikäigul 12000 p/min Müratase 85 db (A)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=