Würth kataloog

20 SURUÕHU LIHVMASIN DBS 3500 Kood 0703 352 0 Tööriist ei määri ega ummistu Optimaalne pöörlemiskiirus tagab madala töötemperatuuri. Vastupidavad harjad Harjade otsad on karastatud. Palju erinevaid kasutusvõimalusi Erinevad harjatüübid, mis sobivad paljude materjalide töötlemiseks. Kasutuskohad • Sobib keevisliidete puhastamiseks, värvi, rooste, kaitselaki jne eemaldamiseks • 23 mm harjad sobivad suurtele pindadele • 11 mm harjad on suure jõudlusega ja sobivad raskesti ligipääsetavates kohtades töötamiseks Äärmiselt mugav ja kerge seade, mis sobib alusmastiksi, hermeetikute, värvi, rooste jne eemaldamiseks Tehnilised andmed Töörõhk 6,3 bar Pöörete arv max 3500 p/min Õhukulu 110 l/min Vooliku min Ø 9 mm Kaal 1,1 kg Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Harja hoidik 23 mm 0703 350 2 1 Harja hoidik 11 mm 0703 350 21 1 Lisatooted Abrasiivsed harjad Kood hoidikule 23 mm 0703 350 1 hoidikule 11 mm 0703 350 51 Lisatooted RST harjad Kood hoidikule 23 mm 0703 350 4 hoidikule 11 mm 0703 350 41 Lisatoode Puhastusketas, 30 mm Kood hoidikule 23 mm 0585 91

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=