29 © AS Würth 07/24 • Korpus magneesiumist, kerge kasutada • Väikesemõõduline ja mitmekülgne • Eriti vaikne • Sisseehitatud helisummutus • Päästikul kaitseriiv, lihtne liikuda piki kangast, kuna otsikut ei pea suruma vastu kangast • Täpne ja väike otsik • Lihtne ja kiire laadimine • CE – heakskiidetud • Würth hooldus ja varuosad Kasutuskohad Polsterdustööd, toolid, pehmemööbel, nahk-, plast-, kangaskatted, puit- ja plastliistud ja pildiraamid. Kerge, kiire ja tõhus klambripüstol professionaalidele, 4–16 mm haakidele Pikk ja kitsenev otsik. Mahub sügavatesse ja kitsastesse kohtadesse. Eriti hea tööpinna nähtavus. Altlaadimine: Kiire, altlaetav magasin. Mustus ei pääse altpoolt laetavasse magasini. Kinnikiilunud haaki saab lihtsalt eemaldada, avades vaid magasini. Kaitseriiv: Haagipüstolil ei ole otsikul kaitseriivi, vaid kaitseriiv on päästiku kõrval. Haagipüstolit on kiire ja kerge liigutada kinnitatava kanga peal. Samad haagid sobivad ka paljudele teistele haagipüstolimarkidele. Tehnilised andmed Haagi seljalaius 12,9 mm Haagipikkused 4 –16 mm Laadimishulk 157 tk Mõõdud (P x L x K) 238 x 42 x 157 mm Töörõhk 4 – 7 bar Õhukulu 0,3 l/ lask Kaal 0,7 kg Õhuliides R 1/4” Vooliku min Ø 6 mm Helirõhk / helivõimsus 80 dB / 90 dB Määrdeaine 0893 050 5 Sobivad haagid Haak Tüüp 80 Selja laius 12,9 Traat 0,95 x 0,65 mm Materjal: teras Pikkus Kood 6 mm 0480 129 06 8 mm 0480 129 08 10 mm 0480 129 10 12 mm 0480 129 12 14 mm 0480 129 14 16 mm 0480 129 16 HAAGIPÜSTOL DKG 416 Kood 0703 548 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=