22 SURUÕHU POLEERIMISMASIN DMP 25 Kood 0703 233 0 Ergonoomiline, kummikattega käepide Mugav ja libisemiskindel. Kerge ja kompaktne Ei väsita kasutajat ja sobib tööks kitsastes kohtades. Reguleeritav kiirus Igale tööle sobivaim pöörlemiskiirus. Summutiga õhu väljalaskeava käepideme otsas Väljuv õhk juhitakse eemale tööpiirkonnast. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Komplekt sisaldab Nimetus Kogus Kood DMP 25 suruõhu poleerimismasin 1 0703 233 X Tugiketas Ø 75 mm takjaga M6 1 0586 585 075 Mutrivõti, 14/19 mm 1 0709 234 028 Tehnilised andmed Mudel DMP 25 Talla kinnitus sisekeere M6 Pöörete arv p/min 2500 Kaal kg 0,5 Töörõhk bar 6,3 Keskmine õhukulu l/min 113 Väljundvõimsus W 224 Õhuliide, sisekeere 1/4˝ Min voolikumõõt mm 8
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=