31 © AS Würth 07/24 • Korpus magneesiumist, kerge kasutada • Käepidemel õhufilter mis taksitab tolmu ja mustuse sattumist naelutisse • Terav otsik kergendab tööd, kus kinnitamine toimub nurga all • Kummist otsikukaitse ei jäta jälgi naelutatavale pinnale • Üksik/kontaktlask – lüliti takistamaks topeltlaskusid täpsema töö korral • Tühilasu takisti näitab naelte lõppemist ja kaitseb naelutit liigse koormuse eest • Sügavusreguleerija täpsemaks naelutuseks • Väljuva õhu suuna reguleerimine • Vööklamber • Tarnitakse tugevas nailonkotis • CE – heakskiidetud • Würth – hooldus ja varuosad Võimas, kerge ja mitmeotstarbeline ehitaja üldnaeluti 34° 1– paberlindiga kinnitatud naeltele Ø 2,9–3,3 mm Kontaktlask/üksiklask lüliti Sügavusreguleerija Kroonikujuline otsik ei libise naelutataval pinnal Samad naelad sobivad ka paljudele muudele naelutimarkidele. Väljuva õhu suunamine Tehnilised andmed Naela läbimõõdud 2,9–3,3 mm Naelapikkused 50–90 mm Laadimishulk 88–98 tk Mõõdud (P x L x K) 476 x 114 x 362 mm Töörõhk 4,8 – 8,3 bar Õhukulu 3,69 l/lask (rõhk 7 bar) Kaal 3,76 kg Helirõhk/helivõimsus 87,6 dBA / 99,9 dBA Vibratsioon 5,95 m/s2 Liide 1/4” Min vooliku Ø 9 mm Määrdeaine 0893 050 0 Sobivad naelad Nael 34° pooliku peaga naelad, kinnitatud paberlindiga Profiil Silenael Kammnael Pinnakate Katteta Tsingitud HDGkuumtsingitud Katteta Tsingitud HDGkuumtsingitud RST Mõõt Kood 2,9 x 50 0482 629 501 0482 929 50 2,9 x 63 0482 329 63 0482 429 631 0482 229 63 0482 629 631 0482 729 631 0482 929 631 0482 129 63 2,9 x 75 0482 329 75 0482 429 751 0482 229 75 0482 629 75 0482 729 751 0482 929 75 3,1 x 75 0482 331 75 0482 931 75 3,1 x 90 0482 331 90 0482 231 90 0482 631 90 0482 731 901 0482 931 901 0482 131 90 Käepidemel olev õhufilter takistab mustuse ja tolmu pääsemist naeluti sisse. Eemaldades suruõhuvooliku naeluti küljest, puhastub filter väljuva õhu abil. NAELUTI 34O DSN 5090 34O Kood 0703 543 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=