33 © AS Würth 07/24 GAASINAELUTI DIGA CS-2 POWER Kood 0864 90 2 • Äärmiselt lihtsalt käsitletav • Tööriist on peaaegu tagasilöögi vaba • Löögijõud 105 J • Elektrooniline süüde • Magasini vahetamine on ilma tööristadeta • Magasin mahutab 40 naela • Naeltele 15-40 mm, läbimõõduga 2,6/3,0/3,7 mm Sobivad naelad Kood 0864 950 .. Sobiv gaas Kood 0864 900 500 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Laadija 0864 902 1 Aku 0864 903 2 Abivahend kinnikiilunud kolvi vabastamiseks 0707 865 111 1 Kaitseprillid 0899 102 230 Kasutusjuhend - Kõrvatropid 0899 300 201 Tehnilised andmed Mõõdud (P x L x K) 435 x 124 x 365 mm Kaal 3,7 kg Magasini maht, pikk/lühike 42 /22 Aku > 3000 lasku 6 V 1,5 Ah Lisavarustus Nimetus Kood Kogus Kohver 0707 865 110 1 Kohvri lukk 0707 865 112 Lühike magasin 0707 865 107 Laadimisaeg u. 120 min! Tähelepanu! Esmane laadimine või peale pikemat seismist, vähemalt 24 h.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=