35 © AS Würth 07/24 GAASINAELUTI DIGA WO-1/34 Kood 0864 93 Sobivad naelad 50–90 mm Kõikjal kasutamiseks Ei vaja töötamiseks suruõhku Mugav ja kerge kasutada Kerge ja kompaktne konstruktsioon, lühike käepide ja väga väike tagasilöök Kasutuskohad Katuste ehitus, laudised, puitkonstruktsioonid jm naelutustööd Tähtis Laadimisaeg (tühi aku) ca 150 minutit, vähemalt 24 tundi esmakordsel laadimisel või kui seadet pole pikka aega kasutatud Gaasinaeluti ehitajale Lisatarvikud Nimetus Kood Gaasipadrun 40 g 0864 900 201 Aku 0864 903 Laadija 0864 902 Õhufilter 0707 864 904 Otsakaitse 0707 864 993 Tehnilised andmed Nimipinge 6v/DC Aku mahtuvus 1,5 Ah Kasseti mahtuvus 40 naela Naela läbimõõt 2,8–3,1 mm Naela pikkus 50–90 mm Löögi tugevus 80 J Gaasipadrunist (40g) jätkub 1000 lasku Täis akuga 3000 lasku Laadimine tagant Kaal koos akuga 3,5 kg Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) 340 x 110 x 391 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=