© AS Würth 06/24 Hulgipakendis UV kindel polüamiidtüübel Temperatuuritaluvus -40 °C ... +150 °C Puurimine+löök (puuri läbimõõt 6 mm) Lahtivõetav liides, ristpeaotsik Ettepuurimine 10 mm Üldkruvikinnitus, kruvi läbimõõt 4 – 6 mm Materjal: nailon Paigaldustööriist: kood 0903 500 Kinnitus 1/4” Mõõdud mm Otsik Kood 6x30 Pz2 0903 760 300 6x35 0903 760 350 6x40 0903 760 400 6x60 0903 760 600 NAELTÜÜBEL KL-KERGBETOONI TÜÜBEL Kood 0903 50 Koormused Tüübli läbimõõt mm Krae 18 Lubatud koormus otse Kergbetoon PB2 Fsoovit kN 0,25 Kergbetoon ≥ PB4 0,33 Kipsplaat ≥ 5 N/mm2 0,33 Lubatud koormus risti Kergbetoon PB2 0,30 Kergbetoon ≥ PB4 0,40 Kipsplaat ≥ 5 N/mm2 0,40 Mõõdud Tsentrite kaugus a ≥ mm 100 Kaugus äärest s ≥ mm 100 Puurimissügavus d ≥ mm 60 Paigaldussügavus h ≥ mm 50 Min. detaili paksus ≥ mm 80 Kruvi läbimõõt d mm 4,5-6 Puuri läbimõõt d mm 10 Ava kinnitatavas detailis d mm 6,5 Tüübli mõõdud Kogupikkus l mm 50 Max kinnituspaksus d mm sõltub kruvi pikkusest Pakend 100 9
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=