Ümarpea Ph-rist / Pz-rist DIN 7981 SFS 2759 Tsingitud (C1) Must passiveering (C1) Happekindel A4 (C4) Ø mm L mm Ph Tsingitud Pz Tsingitud Ph Must passiveering Pz Happekindel A4 2,2 6,5 0115 22 65 9,5 0115 22 95 2,9 6,5 0115 29 65 0115 202 965 0127 129 65 9,5 0115 29 95 0115 202 995 0134 29 95 0127 129 95 13 0115 29 13 0115 202 913 0127 129 13 16 0115 29 16 0127 129 16 19 0115 29 19 0115 202 919 0127 129 19 22 0115 29 22 25 0115 202 925 3,5 6,5 0115 35 65 0115 203 565 0127 135 65 9,5 0115 35 95 0115 203 595 0127 135 95 13 0115 35 13 0115 203 513 0134 35 13 0127 135 13 16 0115 35 16 0134 35 16 0127 135 16 19 0115 35 19 0115 203 519 0127 135 19 22 0115 35 22 25 0115 35 25 0127 135 25 32 0115 35 32 0127 135 32 38 0115 35 38 0127 135 38 3,9 9,5 0115 39 95 13 0115 39 13 0127 139 13 16 0115 39 16 0115 203 916 0127 139 16 19 0115 39 19 22 0115 39 22 25 0115 39 25 32 0115 39 32 38 0115 39 38 4,2 9,5 0115 42 95 13 0115 42 13 0115 204 213 0134 42 13 0127 142 13 16 0115 42 16 0127 142 16 19 0127 142 19 22 0115 42 22 0134 42 22 25 0115 42 25 0134 42 25 0127 142 25 32 0115 42 32 0127 142 32 38 0115 42 38 0134 42 38 0127 142 38 45 0115 42 45 50 0115 42 50 70 0115 42 70 80 0115 42 80 Ø mm L mm Ph Tsingitud Pz Tsingitud Ph Must passiveering Pz Happekindel A4 4,8 9,5 0115 48 95 13 0115 48 13 0127 148 13 16 0115 48 16 0134 48 16 0127 148 16 19 0115 48 19 0134 48 19 0127 148 19 22 0115 48 22 25 0115 48 25 0115 204 825 0134 48 25 0127 148 25 32 0115 48 32 0127 148 32 38 0115 48 38 0127 148 38 45 0115 48 45 50 0115 48 50 0127 148 50 60 0115 48 60 70 0115 48 70 80 0115 48 80 5,5 13 0115 55 13 6115 755 13** 16 0115 55 16 0127 155 16 19 0115 55 19 0127 155 19 25 0115 55 25 0134 55 25 0127 155 25 32 0115 55 32 0127 155 32 38 0115 55 38 0127 155 38 50 0115 55 50 0127 155 50 60 0115 55 60 70 0115 55 70 6,3 13 0115 63 13 16 0115 63 16 19 0115 63 19 0127 163 19 25 0115 63 25 0127 163 25 32 0115 63 32 0127 163 32 38 0115 63 38 0127 163 38 50 0115 63 50 0127 163 50 70 0115 63 70 80 0127 163 80 90 0115 63 90 120 0115 63 120 PLEKIKRUVI Ø mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 d2 mm 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5 10,8 12,5 k mm 2,2 2,6 2,8 3 3,5 3,9 4,5 Otsik nr. 1 2 2 2 2 3 3 126
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=