28 Peaaegu märkamatu jälg. Eriti hea viimistlustöödeks. Samad naelad sobivad ka paljudele teistele naelutimarkidele. Kitsenev otsik võimaldab täpset naelutust kitsastesse paikadesse, nurkades ja täiesti seina äärest. Kinnikiilunud naela käsitsi eemaldamine. Käepidemel olev õhufilter takistab mustuse ja tolmu pääsemist naeluti sisse. Eemaldades suruõhuvooliku naeluti küljest, puhastub filter väljuva õhu abil. Lihtne ja kiire küljeltlaadimine. Kontakt- ja päästikulask lüliti ja käsitsi reguleeritav sügavus. Tehnilised andmed Paksus 1,2 mm Naelapikkused 15 – 54 mm Laadimishulk 105 tk Mõõdud (P x L x K) 241 x 67 x 245 mm Töörõhk 4,8 – 8,3 bar Õhukulu 1,13 l/lask Kaal 1,09 kg Helirõhk/helivõimsus 77,2 dBA / 89,5 dBA Vibratsioon 1,94 m/s2 Liide 1/4” Min vooliku Ø 6 mm Sobivad naelad Nael Minidyckert Nimetus JM 1,2 mm JM 1,2 mm J 1,2 mm Pea 1,7 mm 1,7 mm 2,0 mm Pikkus Valge 16 mm 0480 13 16 0480 12 16 19 mm 0480 13 19 0480 12 19 25 mm 0480 13 25 0480 14 25 0480 12 25 30 mm 0480 13 30 32 mm 0480 13 32 0480 14 32 0480 12 32 35 mm 0480 12 35 38 mm 0480 13 38 0480 14 38 0480 12 38 DYCKERT NAELAPÜSTOL • Õlivaba, seetõttu lihtsalt hooldatav • Korpus magneesiumist, kerge kasutada • Lai kasutusala; naelapikkused 15–54 mm • Tühja sahtli tuvastus • Sügavuse reguleerimine ilma tööriistadeta • Kontakt- ja päästikulask • Vööklamber • Kummist otsikukaitse, ei jäta jälgi naelutatavale pinnale • Tarnitakse kohvris • CE – heakskiidetud • Würth – hooldus ja varuosad Kasutuskohad Ukse- ja aknaliistud, põrandaliistud, paneelide paigaldus pealt ja varjatult, plastliistud, pildiraamid jne. Viimistlusnaeluti ehitusobjektidele kõikidele liistudele ja paneelidele. Naelapikkused 15–54 mm DSK 1555 Kood 0703 547 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=