37 © AS Würth 07/24 KAABLIHOIDIK • Kiire, soodne ja visuaalselt konkreetne • Lihtne ühekordne kinnitus seina,lakke või vahelakke • Kiire ja lihtne järelpaigaldusteks, automaatselt lukustuv süsteem • Võtab vähe ruumi ja mahub ka kitsastesse kohtadesse • Temperatuurivahemik -30° - +80°C • Halogeeni ja silikooni vaba Kinnituskohad Betoon, teras, silikaatmüüritis. KSH 935 plus Ühe- ja kahepoolne kaablihoidik DIGA® CS-2 Max mahutavus NYM 3x1,5 mm2 Mudel Mõõdud mm L x B x H Kood Pakend 20 Ühepoolne 115 x 19 x 45 0864 935 102 50 40 Kahepoolne 216 x 19 x 58 0864 935 105 25
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=