Würth kataloog

30 • Õlivaba, seepärast lihtsalt hooldatav • Korpus magneesiumist, kerge kasutada • Tühja magasini tuvastus • Sügavuse reguleerimine ilma tööriistadeta • Otsikulask / korduvlask lüliti • Vööklamber • Kummist otsikukaitse, ei jäta jälgi pinnale • Tarnitakse kohvris • CE – heakskiidetud • Würth – hooldus ja varuosad Kasutuskohad Mööblitööstus, puusepatöökojad ja ehitus. Plaatide, liistude ja paneelide kinnitamiseks. Tugev mööblitööstuse ja ehituse haagipüstol 10–40 mm pikkustele haakidele Kitsas otsik võimaldab täpset naelutust ka kitsastes pragudes, nurkades ja kohe seina äärest. Kummikaitse väldib löögijälje tekkimist. Samad haagid sobivad ka paljudele muudele naelutimarkidele. Tehnilisd andmed Haagi seljalaius 5,7 mm Haagipikkused 10 – 40 mm Laadimishulk 100 tk Mõõdud (P x L x K) 248 x 67 x 245 mm Töörõhk 4,8– 8,3 bar Õhukulu 1,13 l /lask Kaal 1,18 kg Õhuliides 1/4” Vooliku min Ø 6 mm Helirõhk / helivõimsus 79,6 dB / 91,9 dB Vibratsioon 1,69 m/s2 Sobivad haagid Haak Tüüp 90 Selja laius 5,7 mm Traat 1,0 x 1,2 mm Materjal: teras Pikkus Kood 15 mm 0480 57 15 20 mm 0480 57 20 25 mm 0480 57 25 32 mm 0480 57 32 35 mm 0480 57 35 40 mm 0480 57 40 Käepidemel olev õhufilter takistab mustuse ja tolmu pääsemist naeluti sisse. Eemaldades suruõhuvooliku naeluti küljest, puhastub filter väljuva õhu abil. Altlaadimine: Kiire, altlaetav magasin. Mustus ei pääse altpoolt laetavasse magasini. Kontakt- ja päästikulask lüliti ja käsitsi reguleeritav sügavus. HAAGIPÜSTOL DKG 1040 Kood 0703 555 0

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=