39 © AS Würth 07/24 TORUKLAMBER KAHEPOOLNE TORUKLAMBER ALUSSEIB Kiire paigaldus tühjadele torudele (tugevdatud terastorud ja plastik torud). Sobib ka sanitaar ja küttetorude paigaldamiseks. Kinnituskohad: betoon, teras, silikaatmüüritis. • Lukustuv klamber • Tugev kinnitus • Temperatuurivahemik -25 — +80°C (lühiajaliselt kuni +110 °C) • Värv: hall • Materjal polüamiid 6, halogeeni- ja silikoonivaba • 5 mm ava (sobivad nii kruvi kui ka läbimõõdult sobiva ankruga kinnitamiseks) • Sobib erinevate tõkete, võrkude jne kinnitamiseks Materjal: tsingitud teras. W-GFIXBD 927 DIGA® CS-2 G3W-QUICLIP DIGA® CS-2 POWER G4W-RO 25 DIGA CS-2 Kood 0864 910 025 Pakend 100 Mõõdud Kood Pakend A mm B mm C mm Ø D mm 64 20 26 16 0864 927 116 250 70 18 0864 927 118 72 20 0864 927 120 76 22 0864 927 122 80 24 0864 927 124 90 28 0864 927 128 Mõõdud Kood Pakend A mm B mm C mm Ø D mm 42 17 37 35 - 40 0864 930 040 50 51,5 46 47 - 50 0864 930 050
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=