Würth kataloog

32 AKUNAELUTI HIKOKI NR1890DBCL Akunaeluti lindis naeladele Ø 2,9 — 3,3 mm ja pikkusega 50 — 90 mm Pikk kasutusiga ja vähem hoolduseid Harjavaba mootor. Mugav kasutada Muudetav päästikurežiim (üksik- või järjestiklasud). Aku laetuse pidev jälgimine Aku laetuse indikaator. Säästab aega Tööriistavaba naelte sügavuse reguleerimine. Ennetab juhuslikke laske 2-astmeline ohutuslüliti. Mugav ja kindel haare Ergonoomilise kujuga pehme käepide. 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Kood 5700 997 001 Kogus 1 Pinge 18 V Aku mahtuvus 5 Ah Löögienergia 120 J Salve mahtuvus 47 tk Naelte min/max Ø 2,9 - 3,3 mm Naelte min/max pikkus 50 - 90 mm Kaal koos akuga 4802 g Komplekti kood Komplekt sisaldab Kood Kogus 5700 997 001 Aku 18 V HiKoki BSL1850 5 Ah 5700 997 002 2 Laadija 18 V HiKoki UC18YFSL 5700 997 003 1 Tühi kohver akunaelutile HiKOKI 1890DBCL 5700 977 004 1 Otsaraua kate 5700 997 004 1 Kasutuskohad Puusepa- ja tisleritööd, majatehased, tavaehitus, kaubaaluste- ning kastitööstus jne.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=