34 GAASINAELUTI DIGA CS-3 Suure jõudlusega gaasinaeluti, kinnitamiseks betooni, terasesse, täistellistest müüritisesse jm Kood 0864 90 3 • Saab kasutada statsionaarselt, sõltumatult mobiilsest suruõhusüsteemist ja on seetõttu kõikjal kasutatav • Äärmiselt lihtne kasutada, kuna naelu ja gaasi saab paigaldada ilma tööriistadeta • Tänu kergele, ergonoomilisele disainile ja väga madalale tagasilöögile on töötamine lihtne ja vaevatu 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Tehnilised andmed Löögi energia 105 J Pinge 6V/DC Aku mahtuvus 1,5 Ah Paigaldatavate naelte kogus ühe laadimisega 3000 tk Magasini mahtuvus 40 naela Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) 435 x 124 x 365 mm Kaal koos akuga 3,7 kg Naelte pikkused 15–38 mm Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus Tööriist kinnikiilunud kolvi vabastamiseks 0707 865 111 1 Laadija 0864 902 1 Aku 0864 903 2 Kohver 0707 865 110 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=