43 © AS Würth 07/24 PAPINAELUTI GAASI WO-HN 28/35 C L 60° B 0,9 A A 5,5 B 7 C 2,5/ 2,8 L 22/ 25/ 28/ 32/ 35 Võimas naeluti papinaeltele läbimõõdus 2,5–2,8 mm ja pikkusega 22–35 mm Säästab aega Tööriistavaba naelte sügavuse reguleerimine. LED laadimistaseme näit Aku laetuse pidev jälgimine. Töötamine ei väsita • Tagasilööki pehmendav, mittelibisev käepide • Täiuslikult tasakaalustatud Kõikjal kasutatav Ei vaja statsionaarset ega kaasaskantavat suruõhusüsteemi. Liitium-ioon tehnoloogia Kerge kaal, suur jõudlus ning aku mäluefekt puudub. Praktiline vööhoidik 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Kood 0864 97 Kogus 1 Pinge 7,2 V Aku mahtuvus 2,5 Ah Löögienergia 30 J Naelte min/max Ø (C) 2,5 - 2,8 mm Naelte min/max pikkus (L) 22-35 mm Salve mahtuvus 36 tk • Sobivad naelad: KZN: 2 gaasi + 2000 naela 2,8 x 25 mm 0864 902 825 A2: 2 gaasi + 2000 naela 2,8 x 25 mm 0864 932 825 2 gaasi + 2000 naela 2,8 x 32 mm 0864 932 832 • Sobiv gaas 1 tk 0864 900 002 Kasutuskohad Erinevate katusekatte materjalide kinnitamiseks, erinevate ehituspappide ja -plaatide kinnitamiseks jne. Komplekti kood Komplekt sisaldab Kood Kogus 0864 97 Aku 0864 904 2 Laadija AL 8.4/2 0864 905 1 Tühi kohver, mis sobib DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64 0955 864 97 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=