45 © AS Würth 07/24 Metallist korpusega haagipüstol papi, kangaste, plasti ja kilede kinnitamiseks. • Vastupidav, tugev haagihaamer • Ergonoomiline kuju • Lihtne altlaadimine • Summutusplaat – töödeldav pind ei kahjustu • Kaks löögipinda – kui üks pool on kulunud, keera lööginõela Isolatsioonipappide, plastide, viltide ja kilede jms. kinnitamiseks näit. ehitusel. Sobivad haagid Haak Tüüp PF Selja laius 10,8 mm Pikkus Kood 6 mm 0480 140 006 8 mm 0480 140 010 12 mm 0480 140 012 14 mm 0480 140 014 HAAGIPÜSTOL HAAGIHAAMER F14-PF14 Kood 0714 834 095 R311 Kood 0714 811 000 Sobivad haagid Haak Tüüp PF Selja laius 10,8 mm Pikkus Kood 6 mm 0480 140 006 8 mm 0480 140 010 12 mm 0480 140 012 14 mm 0480 140 014
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=