Würth kataloog

38 KAABLIHOIDIK TORUKLAMBER • Kiire, soodne ja visuaalselt konkreetne. • Lihtne ühekordne kinnitus seina,lakke või vahelakke • Kiire ja lihtne järelpaigaldusteks, automaatselt lukustuv süsteem • Võtab vähe ruumi ja mahub ka kitsastesse kohtadesse • Temperatuurivahemik -30° - +80°C • Halogeeni ja silikooni vaba Kinnituskohad: betoon, teras, silikaatmüüritis. Kiire paigaldus tühjadele torudele (tugevdatud terastorud ja plastik torud). Sobib ka sanitaar ja küttetorude paigaldamiseks. Kinnituskohad: betoon, teras, silikaatmüüritis. KBB 935 plus Ühe- ja kahepoolne kaablihoidik DIGA® CS-2 W-GFIXB 927 DIGA® CS-2 Max mahutavus NYM 3 x 1,5 mm2 Mudel Mõõdud mm L x B x H Kood Pakend 8 Ühepoolne 100 x 17 x 19 0864 935 110 100 16 Kahepoolne 100 x 17 x 19 0864 935 120 50 Mõõdud Kood Pakend A mm B mm C mm Ø D mm 44 20 19 13 0864 927 013 250 45 16 0864 927 016 48 18 0864 927 018 52 20 0864 927 020 52 22 0864 927 022 55 24 0864 927 024 60 28 0864 927 028

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=