47 © AS Würth 07/24 Teraskorpusega haagipüstol. Löögijõu reguleerimine vastavalt materjalilemillesse haake paigaldatakse. Kaal 890 g Omadused: - tõhus - reguleeritav löögijõud - 10,8 mm laiadele haakidele - pole tagasilööki Haagipikkused 6-14 mm Sobivad haagid Haagi tüüp tüüp PF Pakend Selja laius 10,8 x 1,3 mm Pikkus Kood 6 mm 0480 140 006 7100/142 000 8 mm 0480 140 008 5000/100 000 9 mm 0480 140 010 5000/100 000 12 mm 0480 140 012 1440/10080/115 200 14 mm 0480 140 014 1440/8640/86 400 HAAGIPÜSTOL Rapid 34 Kood 0714 834 097
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=