40 ALUSSEIB ALUSSEIB TORUKLAMBER • Lukustuv klamber • Tugev kinnitus • Temperatuurivahemik -25 — +80°C (lühiajaliselt kuni +110 °C) • Värvus: hall RAL 7035 • Materjal; polüamiid 6, halogeeni- ja silikoonivaba • 5 mm ava (sobivad nii kruvi kui ka läbimõõdult sobiva ankruga kinnitamiseks) • Sobib erinevate tõkete, võrkude jne kinnitamiseks Materjal: tsingitud teras. • Sobib erinevate tõkete, võrkude jne kinnitamiseks Materjal: tsingitud teras. W-QUICLIP PLUS DIGA® CS-2 POWER W-RO 36 DIGA CS-2 Kood 0864 910 036 Pakend 100 W-RO 13 DIGA CS-2 Kood 0864 910 013 Pakend 100 Mõõdud Kood Pakend A mm B mm C mm Ø D mm 24 16 23 15 - 18 0864 935 158 100 29 29 20 - 25 0864 935 205 50 36 33 26 - 32 0864 935 262
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=