49 © AS Würth 07/24 * Ei sobi Würth-seadmetele Tüüp L mm Selja laius Kood O-16 16 4,5 0480 45 16* O-19 19 0480 45 19* O-22 22 0480 45 22* O-25 25 0480 45 25* 90-15 15 5,7 0480 57 15* 90-18 18 0480 57 18* 90-20 20 0480 57 20 90-25 25 0480 57 25 90-32 32 0480 57 32 90-35 35 0480 57 35 90-40 40 0480 57 40 HB-16 16 8,0 0480 80 161* Tüüp Pikkus mm Selja laius Kood L-19 18 10,7 0480 107 18* L-21 21 0480 107 21* L-25 25 0480 107 25 L-28 30 0480 107 30 L-35 35 0480 107 35 L-40 40 0480 107 40 L-45 45 1480 107 45 L-50 50 0480 107 50 V-06 6 9,0 0480 90 061 V-08 8 0480 90 081 V-10 10 0480 90 101 V12 12 0480 90 121 V-14 14 0480 90 141 V-16 16 0480 90 161 M-16 16 9,9 0480 102 161 M-19 19 0480 102 191 M-25 25 10,2 0480 102 251 M-32 32 0480 102 321* M-38 38 0480 102 381* Q-38 38 11,2 0480 112 38 Q-44 44 0480 112 44 Q-50 50 0480 112 50 Q-56 56 0480 112 57 Q-63 63 0480 112 63 PM-08 8 12,7 0480 127 081* Tüüp Pikkus mm Selja laius Kood 80-06 6 12,9 0480 129 06 80-08 8 0480 129 08 80-10 10 0480 129 10 80-12 12 0480 129 12 80-14 14 0480 129 14 80-16 16 0480 129 16* Tüüp Pikkus mm Selja laius Kood B-16 16 34,75 0480 35 161 B-19 19 0480 35 191 R-16 16 31,8 0480 318 161 R-19 19 0480 318 191 HAAGID PF-06 6 10,8 0480 140 006 PF-08 8 0480 140 008 PF-09 Rapid 9,5 0480 140 010 PF-12 12 0480 140 012 PF-14 14 0480 140 014 Haak
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=