42 KLAMBRIPÜSTOL GAASI WO-KN 16/75 Võimas klambripüstol, mis sobib klambritele seljalaiusega 10,8–11,3 mm ja pikkusega 35–75 mm Säästab aega Tööriistavaba klambrite sügavuse reguleerimine. LED laadimistaseme näit Aku laetuse pidev jälgimine. Töötamine ei väsita • Tagsilööki pehmendav, mittelibisev käepide • Täiuslikult tasakaalustatud Kõikjal kasutatav Ei vaja statsionaarset ega kaasaskantavat suruõhusüsteemi. Liitium-ioon tehnoloogia Kerge kaal, suur jõudlus ning aku mäluefekt puudub. Praktiline vööhoidik 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Kood 0864 95 Kogus 1 Pinge 7,2 V Aku mahtuvus 2,5 Ah Löögienergia 85 J Haagi traadi min/max Ø (B) 1,4 - 1,7 mm Haagi min/max pikkus (L) 35 - 75 mm Haagi min/max selja laius (A) 10,8 - 11,3 mm Salve mahtuvus 220 tk Soovitatav max laskude arv tunnis 1000 tk Klambreid ühe aku laadimisega 8000 tk Komplekti kood Komplekt sisaldab Kood Kogus 0864 95 Aku 0864 904 2 Laadija AL 8,4/2 0864 905 1 Tühi kohver DIGA WO-KN 16/75 0955 864 95 1 • Sobivad klambrite tüübid: W 155, WN, Q, QZ, ETA-L, ETA-Q ja ETA-Z • Sobiv gaas: 0864 900 200 Kasutuskohad Tuletõkke paneelide, katusekatte materjalide, kipsplaatide, puitlaastplaatide, OSB-plaatide jne kinnitamiseks.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=