51 © AS Würth 07/24 TURVA KIIRLIITMIKUD Vooliku AV mm Kood Sise ∅ mm Välis ∅ mm 8 12 20 0699 022 080 11 16 24 0699 022 011 Turva kiirliide PUR-suruõhuvoolikule Turva kiirliide voolikule Voolikule Kood 6,3 0699 021 063 8 0699 021 080 10 0699 021 100 13 0699 021 130 Turva kiirliide sisekeermega Turva kiirliide väliskeermega Sisekeere AV mm Kood 1/4˝ 20 0699 023 114 3/8˝ 22 0699 023 138 1/2˝ 25 0699 023 112 Väliskeere AV mm Kood 1/4˝ 20 0699 023 014 3/8˝ 20 0699 023 038 1/2˝ 25 0699 023 012 • Turvaline lahtiühendamine suruõhusüsteeemist. Liitmik laseb õhusurve kontrollitult välja tahapoole ja voolik eraldub alles siis, kui surve on maas. • Vooliku lahtiühendamine toimub peaaegu helitult • Sobib kokku Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25 ja 26 TURVA SPIRAALVOOLIK Sise ∅ mm Välis ∅ mm Pikkus m Venitatult m Diameeter mm Kood 6,5 10 4 5 52 0699 945 650 6,5 10 8 10 52 0699 945 651 8 12 4 5 65 0699 945 811 8 12 8 10 65 0699 945 812 11 16 8 10 95 0699 945 116 8 12 8 10 65 0699 965 812* Spiraalvoolik + turvaliited • Suur läbivool 2250 l/min • Maksimaalne kasutusrõhk 16 bar • Kergesti lahtiühendatav ka ühe käega • Väliskest tsingitud terasest, sisu messingist • Väliskeermega liitmiku keermel on juba peal tihendusaine Turva kiirliide y-jagaja Sisekeere AV mm Kood 3/8˝ 20 0699 358 053 * Must, sädemekindel
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=