Würth kataloog

44 DYCKERTNAELUTI GAASI WO-SN 16/64 Võimas naeluti dyckertnaeltele läbimõõduga 1,6 mm ja pikkustega 25–64 mm Säästab aega Tööriistavaba naelte sügavuse reguleerimine. Töödeldav pind on kaitstud Juhtraud on kummikattega. LED laadimistaseme näit Aku laetuse pidev jälgimine. Töötamine ei väsita • Tagasilööki pehmendav, mittelibisev käepide • Täiuslikult tasakaalustatud Kõikjal kasutatav Ei vaja statsionaarset ega kaasaskantavat suruõhusüsteemi. Liitium-ioon tehnoloogia Kerge kaal, suur jõudlus ning aku mäluefekt puudub. Praktiline vööhoidik 3-aastane garantii tootmis- ja materjalidefektidele Siia ei kuulu kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, ülekoormamisest või kasutusjuhendi eiramisest. Kood 0864 96 Kogus 1 Pinge 7,2 V Aku mahtuvus 2,5 Ah Löögienergia 30 J Naelte max Ø 1,6 mm Naelte min/max pikkus 25-64 mm Salve mahtuvus 100 tk Komplekti kood Komplekt sisaldab Kood Kogus 0864 96 Aku 0864 904 2 Laadija AL 8,4/2 0864 905 1 Tühi kohver, mis sobib DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64 0955 864 97 1 • Sobivad naelad Nael Dyckertnael Tüüp N 1,6 mm Magasin Otsene Pikkus Kood 048125 mm -16 25 30 mm -16 30 32 mm -16 32 38 mm -16 38 40 mm -16 40 44 mm -16 44 50 mm -16 50 • Sobiv gaas 1 tk 0864 900 002

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=