53 © AS Würth 07/24 • Lihtsalt toimivad • Vastupidav teraskorpus • Tihe liide • Suur läbivool 2100 l/min • Sobib kokku mh.: LUNA, EWO, BOSCH, OBAC, JWL, Cejn 320 Kiirliide voolikule Kiirliide sisekeermega Kiirliide väliskeermega Voolikuliide Liitenippel sisekeermega Liitenippel väliskeermega Voolikule Ø mm A mm B mm C mm E mm H1 mm Kood 6 69,0 49,0 23,4 21 4,7 0699 100 106 8 71,5 48,5 23,4 21 6,4 0699 100 108 10 70,5 47,5 23,4 21 8,2 0699 100 110 13 69,0 46,0 23,4 21 10,5 0699 100 113 Sisekeere A mm C mm ch mm E mm G mm Kood 1/4” 56,5 23,4 20 23,1 11,0 0699 100 214 3/8” 56,5 23,4 20 23,1 11,4 0699 100 238 1/2” 56,0 24,4 24 27,7 15,0 0699 100 212 Väliskeere A mm C mm ch mm E mm G mm H1 mm Kood 1/4” 60,5 23,4 20 23,1 13,5 8,0 0699 100 314 3/8” 59,0 23,4 20 23,1 14,0 11,5 0699 100 338 1/2” 52,0 23,4 22 25,4 18,0 14,8 0699 100 312 Voolikule Ø mm A mm B mm E mm H mm Kood 6 44,5 4,9 13 4,7 0699 100 406 8 47,0 4,4 13 6,4 0699 100 408 10 47,0 4,4 14 8,2 0699 100 410 13 47,5 4,9 17 10,5 0699 100 413 Sisekeere A mm ch mm E mm G mm H mm Kood 1/4” 60,5 17 19,6 11,0 7,4 0699 100 514 3/8” 59,0 20 23,1 11,4 7,4 0699 100 538 1/2” 52,0 27 31,2 15,0 14,8 0699 100 512 Väliskeere A mm B mm ch mm E mm H mm Kood 1/8” 33,0 4,0 13 14,7 5,9 0699 100 619 1/4” 39,0 5,9 14 16,2 8,0 0699 100 614 3/8” 41,5 7,9 17 19,6 11,5 0699 100 638 1/2” 48,0 10,4 22 25,4 14,5 0699 100 612 WÜRTH 2000 SURUÕHULIITED Suruõhuliide
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=