Würth kataloog

46 Mitmekülgseks üldkasutuseks. Sobib mh kangaste, kaunistuste ning viitade ja isolatsiooni paigaldamiseks. Kaal 530 g Omadused: – tõhus löögijõud – lihtsalt kasutatav – väikesemõõduline – kitsa profiiliga haak – pole eemaldatavaid osi Haagipikkused 4–8 mm HAAGIPÜSTOL Rapid 23 Kood 0714 834 090 Nõudlikuks üldkasutuseks. Sobib mh kangaste, isolatsiooni ja vaipade kinnitamiseks. Kaal 820 g Omadused: – tõhus – reguleeritav löögijõud – kitsa profiiliga haak – pole eemaldatavaid osi Haagipikkused 6–14 mm Sobivad haagid Haagi tüüp tüüp Rapid13 Pakend Selja laius 10,6 x 0,7 mm Pikkus Kood 4 mm 0480 113 004 5000/250 000 6 mm 0480 113 006 5000/250 000 8 mm 0480 113 008 5000/250 000 8 mm RST 0480 113 081 2500/125 000 10 mm 0480 113 010 5000/250 000 14 mm 0480 113 014 5000/250 000 HAAGIPÜSTOL Rapid 33 Kood 0714 834 092

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=