55 © AS Würth 07/24 CZZ-LIITMIKUD SPRINT® Kood 6522 3-M5 0699 777 70 6522 4-M5 0699 778 10 6522 6-M5 0699 779 80 6522 6-M5 0699 781 50 6522 10-1/4 0699 782 00 L-liide silinderkeere, O-rõngas tihend Liide silinderkeere, Sprint-tihend Kood S6510 4-1/8 0699 758 00 S6510 4-1/4 0699 758 20 S6510 5-1/8 0699 758 50 S6510 5-1/4 0699 758 70 S6510 6-1/8 0699 759 00 S6510 6-1/4 0699 759 50 S6510 8-1/8 0699 760 00 S6510 8-1/4 0699 760 50 S6510 8-3/8 0699 761 00 S6510 10-1/4 0699 761 30 S6510 10-3/8 0699 761 50 S6510 10-1/2 0699 762 00 S6510 12-1/4 0699 762 50 S6510 12-3/8 0699 763 00 S6510 12-1/2 0699 763 30 Kood 6512 4-M5 0699 765 10 6512 6-M5 0699 767 10 6512 8-1/8 0699 768 00 6512 8-1/4 0699 768 50 Kood S6520 4-1/8 0699 773 00 S6520 4-1/4 0699 773 20 S6520 5-1/8 0699 773 50 S6520 5-1/4 0699 773 70 S6520 6-1/8 0699 774 00 S6520 6-1/4 0699 774 50 S6520 8-1/8 0699 775 00 S6520 8-1/4 0699 775 50 S6520 8-3/8 0699 775 70 S6520 10-1/4 0699 776 00 S6520 10-3/8 0699 776 50 S6520 10-1/2 0699 776 70 S6520 12-1/4 0699 776 90 S6520 12-3/8 0699 777 10 S6520 12-1/2 0699 777 20 Liide silinderkeere, O-rõngas tihend L-liide silinderkeere, Sprint-tihend
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=