PLEKIKRUVI Ümarpea TX ISO 14585 Roostevaba A2 (C3) Happekindel A4 (C4) Ø mm L mm Otsik Roostevaba A2 Happekindel A4 2,9 9,5 TX10 4250 29 95 13 4250 29 13 16 4250 29 16 3,5 9,5 TX15 4250 35 95 13 4250 35 13 16 4250 35 16 19 4250 35 19 25 4250 35 25 32 4248 35 32 4250 35 32 4,2 13 TX20 4250 42 13 16 4250 42 16 19 4250 42 19 25 4250 42 25 32 4250 42 32 38 4250 42 38 4,8 16 TX25 4250 48 16 19 4250 48 19 22 4250 48 22 25 4250 48 25 32 4250 48 32 38 4250 48 38 45 4248 48 45 60 4248 48 60 5,5 25 4250 55 25 32 4250 55 32 50 4250 55 50 60 4250 55 60 6,3 16 TX30 4250 63 16 6,3 19 4250 63 19 25 4250 63 25 32 4250 63 32 38 4250 63 38 50 4250 63 50 70 4250 63 70 128
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=