Würth kataloog

48 Mahuka 50 liitrise mahutiga mis vähendab käivitussagedust ja võimaldab hetkeliselt suuri vooluhulkasid. Elektrimootor 1800 W Tootlikus 190 l/min Maksimumrõhk 9 bar Mahuti mahtuvus 50 l Töötemperatuur +5 °C — +40 °C Õli kogus 0,5l Mõõdud p x l x k 750 x 400 x 700 mm Kaal 35 kg Elektrimootorit kaitseb kahjustumise eest ülekoormuskaitse. Võrgukaabel on külma ja kemikaale taluv kummikaabel ja varustatud maandusega pistikuga. Suruõhumahuti on CE-heakskiidetud ja varustatud kondenseerunud vee eemaldusklapiga. KOMPRESSOR DYCKERTNAELAD VIGON300 Kood 1704 300 Nael Nõelnael Tüüp AL 0,64 mm Pikkus Kood 15 mm 0480 06 151* 17 mm 0480 06 171* Nael Minidyckert Tüüp JM 1,2 mm JM 1,2 mm J 1,2 mm Pea 1,7 1,7 1,7 Magasin otsene Värvus valge RST Pikkus Kood 0480... 15 mm –130 15 16 mm –13 16 19 mm –13 19 25 mm –13 25 –14 25 –130 25 30 mm –13 30 32 mm –14 32 –130 32 38 mm –13 38* –14 38* Nael Minidyckert Tüüp J 1,2 mm Pea 2,0 Magasin otsene Pikkus Kood 16 mm 0480 12 16 19 mm 0480 12 19 25 mm 0480 12 25 30 mm 0480 12 30 32 mm 0480 12 32 35 mm 0480 12 35 38 mm 0480 12 38* Nael Dyckertnael Tüüp N 1,6 mm DA 1,8 mm Magasin otsene viltune Pikkus Kood 0481– 25 mm –16 25 –18 25 30 mm –16 30 32 mm –16 32 –18 32 38 mm –16 38 –18 38 40 mm –16 40 44 mm –16 44 –18 44 50 mm –16 50 –18 50

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=