© AS Würth 07/24 SURUÕHUVOOLIKUD Suruõhuvoolik Purstar COPU 55 Sh D Polüuretaani ja polüamiidi parimad omadused. • Eriti painduv materjal • Suurepärane painderaadius • Suurem taluvus kui PU-voolikul • Hea vastupidavus hüdrolüüsile • Hea vastupidavus kemikaalidele • Suurepärane temperatuurikindlus -40 ...+100°C Voolikud on ette nähtud pneumaatilisteks paigaldusteks kitsastes kohtades, kus väike painderaadius muudaks paigaldamise keeruliseks. Pappkastis. Vooliku pikkus 25 m. Mõõdud, Ø mm Painderaadius mm Rõhk bar 23°C Kood välis- sise- seinapaksus 4 2 0,75 10 22 0699 166 042 6 4 1 15 19 0699 166 064 8 6 1 25 16 0699 166 086 10 8 1 35 12 0699 166 108 12 9 1,5 45 13 0699 166 129 VOOLIKULÕIKUR Voolikule läbimõõduga kuni 22 mm Toode Kood Voolikulõikur 0885 20 02 Varuterad, 2tk 0885 20 020 Suruõhuvoolik Wurflex Väga elastne ja läbipaistev Painduv polüuretaanvoolik • Oluliselt elastsem kui enamus suruõhuvoolikuid • Kõvadus 45 Shore D Sobib kasutamiseks koos kiir- või mutterühendustega Voolik on läbipaistev • Transporditav vedelik on voolikus paremini nähtav • Õhust kondenseerunud niiskus on nähtav Voolik on hea kulumiskindlusega, kerge ja painduv • Töötemperatuur -40 ... +60 °C Pappkastis. Vooliku pikkus 25 m. Mõõdud, Ø mm Rõhk bar 23°C Kood välis- sise4 2,5 12 0699 050 425 5 3,0 13 0699 050 530 6 4,0 11 0699 050 640 8 5,5 9 0699 050 855 10 7,0 9 0699 051 070 12 8,0 10 0699 051 280 14 10,0 14 0699 051 410
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=