54 CZZ-LIITMIKUD SPRINT® Tehnilised andmed Materjalid Nikeldatud messing(OT58), tihendid NBR- PT-FENylon (Viton eritellimusel) Keermed Koonuskeere ISO 7 (BSPT) Silinderkeere ISO 228 (BSP) M5–M6 NPT ja muud keermed eritellimusel Rõhk -0,8–16 bar (oleneb vooliku materjalist) Sobivad vooliku- materjalid Purstar (Copu 55 sh D) Polüamiid PA 6 - 11 - 12 Polüuretaan PUR - polüeteen PE Välisläbimõõt 4; 5; 6; 8; 10 ja 12 mm Kasutusala Suruõhu transport Kasutustemp. -10...+60°C (oleneb vooliku materjalist) Välisläbimõõt 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm Liitmikud M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8 - G 1/2 - R1/8 - R1/4 - R3/8 - R1/2 Voolikut saab ühe käega, ilma tööriistu kasutamata, hõlpsalt lahti ja tagasi ühendada. Vooliku ja liitmiku vaheline tihendus O-rõngaga. Liitmiku keerme tihenduseks kasutatakse patenteeritud Sprint®-tihendit, mis tagab kindla ühenduse erinevate osade vahel. Osadel mudelitel on saadaval liite tihendamiseks ka O-rõngas. T-liide silinderkeere, Sprint-tihend Kood 6440 4-1/8 0699 730 00 S6440 6-1/8 0699 731 00 S6440 6-1/4 0699 731 50 S6440 8-1/8 0699 732 00 S6440 8-1/4 0699 732 50 S6440 8-3/8 0699 732 70 S6440 10-1/4 0699 733 00 S6440 10-3/8 0699 733 50 S6440 12-3/8 0699 734 10 T-liide silinderkeere, Sprint-tihend Kood S6450 4-1/8 0699 740 30 S6450 8-1/8 0699 740 50 S6450 8-1/4 0699 740 60 Y-liide silinderkeere, Sprint-tihend Kood S6430 4-1/8 0699 718 00 S6430 6-1/8 0699 719 00 S6430 6-1/4 0699 719 50 S6430 8-1/8 0699 720 00 S6430 8-1/4 0699 720 50 S6430 8-3/8 0699 720 60 S6430 10-1/4 0699 721 0 S6430 10-3/8 0699 721 50 S6430 12-1/4 0699 721 90 S6430 12-3/8 0699 722 10 S6430 12-1/2 0699 722 20
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=