63 © AS Würth 07/24 T-liides sisekeere T-liides väliskeere Voolikunippel Voolikujätk Keere L Kood R 1/4” 43 0699 641 4 R 3/8” 43 0699 643 8 R 1/2” 46 0699 641 2 Keere L Kood R 1/4” 41 0699 651 4 R 3/8” 48 0699 653 8 Voolik L Kood 6 mm 48 0699 36 9 mm 48 0699 39 Voolik L Kood 6 mm 72 0699 76 9 mm 72 0699 79 13 mm 74 0699 713 Üleminek Jätk A välis A1 sise AV L Kood 1/4” 1/8” 17 11 0699 818 14 3/8” 1/4” 19 13 0699 814 38 1/2” 3/8” 24 18 0699 838 12 Keere L D Kood 1/4” 17 23 0699 614 14 3/8” 19 23 0699 638 38 1/2” 24 30 0699 612 12 SURUÕHULIIDE
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=