64 • Tugeva konstruktsiooniga ning hea vooluväärtustega liited • Sobib kasutamiseks ka vaakumiga Kiirliide sisekeermega Kiirliide väliskeermega Kiirliide voolikule Voolikule ∅ mm L mm L1 mm AV mm C mm Kood 10 mm – 3/8” 77 21 24 27,7 0699 408 110 13 mm – 1/2” 76 21 24 27,7 0699 408 113 16 mm – 5/8” 76 23 24 27,7 0699 408 116 Sisekeere L mm L1 mm AV mm C mm Kood 1/2” 71 16 24 27,7 0699 408 312 Väliskeere L mm L1 mm AV mm C mm Kood 3/8” 63 12 24 27,7 0699 408 238 1/2” 68 18 25 28,9 0699 408 212 Tehnilised andmed Vooluava 9,5 mm Vooluhulk * 3450 l/min Maksimum töörõhk 16 bar (232 PSI) Minimaalne plahvatusrõhk 140 bar (2030 PSI) Temperatuuripiirkond -20OC — +100OC Korpuse materjal Tsingitud teras / messing Liitenipli materjal Tsingitud karastatud teras Liitmisjõud 160,0 N Kokkusobivus TEMA1800, Rectus 32 * mõõdetud 0,5 bar rõhukaoga SURUÕHUKIIRLIIDE CEJN 408
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=