© AS Würth 06/24 Madala peaga Ümarpea Ph-rist DIN 7981 Tsingitud (C1) Ø mm L mm Kood 4,2 13 9500 010 074 Ø mm L mm Ph Tsingitud Ph Must passiveering Pz Happekindel A4 2,9 6,5 0117 29 65 9,5 0117 29 95 0127 329 95 13 0117 29 13 0127 329 13 16 0127 329 16 19 0127 329 19 25 0137 29 25 * 3,5 9,5 0117 35 95 13 0117 35 13 0137 35 13 0127 335 13 16 0117 35 16 0137 35 16 0127 335 16 19 0117 35 19 0137 35 19 0127 335 19 22 0117 35 22 25 0117 35 25 0127 335 25 32 0117 35 32 0127 335 32 38 0127 335 38 3,9 9,5 0117 39 95 19 0117 39 19 22 0137 39 22 25 0117 39 25 0137 39 25 32 0117 39 32 0137 39 32 4,2 13 0117 42 13 0137 42 13 0127 342 13 16 0117 42 16 0137 42 16 0127 342 16 19 0117 42 19 0137 42 19 0127 342 19 22 0117 42 22 0137 42 25 Ø mm L mm Ph Tsingitud Ph Must passiveering Pz Happekindel A4 4,2 25 0117 42 25 0137 42 32 0127 342 25 32 0117 42 32 0127 342 32 38 0117 42 38 0127 342 38 45 0127 342 45 50 0127 342 50 4,8 13 0117 48 13 16 0117 48 16 0127 348 16 19 0117 48 19 0127 348 19 22 0117 48 22 25 0117 48 25 0127 348 25 32 0117 48 32 0127 348 32 38 0117 48 38 0127 348 38 50 0117 48 50 70 0117 48 70 5,5 19 0117 55 19 25 0117 55 25 0127 355 25 32 0117 55 32 0127 355 32 38 0117 55 38 0127 355 38 50 0127 355 50 60 0127 355 60 6,3 32 0127 363 32 50 0117 63 50 Ø mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 d2 mm 5,5 6,8 7,5 8,1 9,5 10,8 12,4 k mm 1,7 2,1 2,3 2,5 3 3,4 3,8 t mm 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2 Otsik nr. 1 2 2 2 2 3 3 *– Pz rist PLEKIKRUVI Läätspea 0117Ph-rist DIN 7983 SFS 2761 Tsingitud (C1) Happekindel A4 (C4) 129
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=