66 • Väikese kokkusurumisjõuga ja heade voolunäitajatega liited, mis taluvad hästi vibratsiooni • Sobib kasutamiseks ka vaakumiga Kiirliide väliskeere Kiirliide sisekeere Kiirliide voolikule Sisekeere L mm L1 mm AV mm C mm Kood 1/4” 61 11 20 23,4 0699 304 214 3/8” 61 14 20 23,4 0699 304 238 Väliskeere L mm L1 mm AV mm C mm Kood 1/4” 64 11 20 23,4 0699 304 314 3/8” 62 12 20 23,4 0699 304 338 1/2” 56 15 22 25,4 0699 304 312 Voolikule ∅ mm L mm L1 mm C mm Kood 6 mm – 1/4” 68 18 23,4 0699 303 6 8 mm – 5/16” 70 21 23,4 0699 303 8 10 mm – 3/8” 71 21 23,4 0699 303 10 13 mm – 1/2” 69 21 23,4 0699 303 13 Tehnilised andmed Vooluava 6,5 mm Vooluhulk * 1450 l/min Maksimum töörõhk 16 bar (232 PSI) Minimaalne plahvatusrõhk 140 bar (2030 PSI) Temperatuuripiirkond -20OC — +100OC Korpuse materjal Tsingitud teras / messing Liitenipli materjal Tsingitud karastatud teras Liitmisjõud 85,0 N Kokkusobivus TEMA1300, Rectus 31 * mõõdetud 0,5 bar rõhukaoga SURUÕHUKIIRLIIDE CEJN 303
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=