67 © AS Würth 07/24 Voolikunippel, teras Liitenippel väliskeere, teras Liitenippel sisekeere, teras Voolikule ∅ mm L mm L1 mm C mm Kood 6 mm – 1/4” 42 18 13 0699 303 406 8 mm – 5/16” 45 21 13 0699 303 408 10 mm – 3/8” 45 21 13 0699 303 410 13 mm – 1/2” 45,5 21 17 0699 303 413 Väliskeere L mm L1 mm AV mm Kood 1/8” 36 8 13 0699 303 618 1/4” 39,5 11 14 0699 303 614 3/8” 41 12 17 0699 303 638 1/2” 47,5 15 22 0699 303 612 Sisekeere L mm L1 mm AV mm Kood 1/4” 36,5 12 17 0699 303 514 3/8” 38 12 20 0699 303 538 SURUÕHUKIIRLIIDE CEJN 303
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=