69 © AS Würth 07/24 Kiirliide Liitenippel Väliskeermega liide Voolikule Kood Sise Ø mm Välis Ø mm 6,5 10 0699 100 765 8,0 12 0699 100 780 11,0 16 0699 100 711 Voolikule Kood Sise Ø mm Välis Ø mm 6,5 10 0699 100 865 8,0 12 0699 100 880 11,0 16 0699 100 811 Liide Voolikule Kood Sise Ø mm Välis Ø mm 3/8” 8,0 12 0699 100 938 LIIDE PUR-SURUÕHUVOOLIKUTELE • Eriti hea kulumis ja kemikaalide taluvus • Elastne, ei murdu • Pehme, libe pind • Säilitab kuju, talub painutust • Lihtsalt kasutatavad terasliited • Kasutustemperatuur -20 °C — +60 °C Sirge voolik, tugevdatud Tööpikkus 8 m Kogupikkus 10 m Kasutusrõhk 10 bar Sise Ø Välis Ø Rulli pikkus Kasutusrõhk bar Kood 8 mm 12 mm 10 m 16 0699 942 811 8 mm 12 mm 25 m 16 0699 942 812 PUR-SURUÕHUVOOLIK
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=